扇工業
ヒビキベル(リングタイプ) アルミ
A HEADにスッキリ取付
Φ25.4orΦ28.6のコラムに取付可能
取付径(Φmm)
28.6(Φ25.4/SHIMリング使用時)
質量(g)
37
直径(Φmm)
ワン:45
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82660473
OH-2300H-A
シルバー
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82660489
OH-2300H-A
ブラック
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82660498
OH-2300H-A
ポリッシュ
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください