扇工業
ヒビキベル(リングタイプ) 真鍮
A HEADにスッキリ取付
Φ25.4orΦ28.6のコラムに取付可能
取付径(Φmm)
28.6(Φ25.4/SHIMリング使用時)
質量(g)
65
直径(Φmm)
ワン:45
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82660507
OH-2300H-B
ゴールド
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82660516
OH-2300H-B
CP
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82660525
OH-2300H-B
銅メッキ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82660534
OH-2300H-B
ネオブラック
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください