TANAX(タナックス)[バイク用品]
エーゼット3ミラーEX
美しさにこだわった高品質鏡
形だけじゃない!質感・感触・耐久性!日本製金属ミラー
ボルト1本でハウジングの位置調整可能
前後からの衝撃を緩和しボルトが緩む安全設計FRジョイント採用
色
ステンレス
材質
SUS+鉄
ねじ径(Φmm)
10
ねじ
正ネジ
構成
部品:ミラー本体(左右共通)×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82661234
NA-006
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください