TANAX(タナックス)[バイク用品]
エーゼット3ミラーEX
美しさにこだわった高品質鏡
形だけじゃない!質感・感触・耐久性!日本製金属ミラー
ボルト1本でハウジングの位置調整可能
前後からの衝撃を緩和しボルトが緩む安全設計FRジョイント採用
色
ブラック
材質
鉄
ねじ径(Φmm)
10
ねじ
正ネジ
構成
部品:ミラー本体(左右共通)×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82661243
NA-007
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください