曜日別特売

車載専用輪行袋

車載専用輪行袋 - MARUTO(大久保製作所)車載専用輪行袋 - MARUTO(大久保製作所)車載専用輪行袋 - MARUTO(大久保製作所)

付属本:調整式ゴムフック
走行中に雨水・泥などで汚れてしまった自転車を、汚れたまま輪行袋へIN!車載前に洗浄したり、水分を拭き取ったりする手間を省きます。
車輪ポケット、調整式ゴムフック付き
汚れの拭き取りやすい素材

寸法(mm)高さ1040×横1680質量(g)約1050(付属品を含む)材質ポリエチレンブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82661758SBC-01
6,100
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする