三和体育製販
ウルトラドライヤー 45cm
二枚刃超柔軟ゴムが凸凹面をガッチリ捕らえ、水を切ります。
用途
グラウンド等の水たまりの排水に
幅(cm)
9.5(ゴム)
長さ(mm)
435(ゴム)
柄長さ(mm)
1440
柄径(Φmm)
22
材質(柄部)
スチール
厚さ(cm)
0.8(ゴム)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82647234
S-0950
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません