昭和自動車
輸入車用ブレーキパッド(低ダストタイプ)
ノーマルパッドにはない優れた超ダスト低減パッドなのにしっかり止まる!
ローター攻撃性も驚くほど低く、ローターの削れたカス、つまり鉄粉がホイールを腐食するのを防ぎ、愛車の美観を保ちます。
材質
ノンアスベスト・セラミック複合材
内容量
1セット(4枚)
注意
※ストリート専用です。サーキットでのご使用は出来ません。万が一、サーキットで使用し早期摩耗をおこしたとしても、一切責任を負いかねますことを予めご了承下さい。
※当製品は重要保安部品となりますので交換作業は必ず、認証を受けた整備工場に委託して行ってください。
※個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※適合確認を希望される場合、車検証.の車体番号(シリアル番号17桁)をお知らせください。
バスケットに入れる
117
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合メーカー
主な適合純正品番
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
取付場所
主な適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82663964
S2218701
MINI/BMW
34106863293・34106874034・34116860017
129
64.3/70.6
18.2
フロント
MINI F56 COOPER S
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82663973
S2355001
BMW
34216769105
123
57.9/59.2
17.3
リヤ
E90 330i
オープン
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82663989
S2358901
PEUGEOT/CITROEN
1609987980
155.1/156.3
66/71.3
20
フロント
CITROEN C4 2.0 VTS/ PEUGEOT RCZ 2.0 Hdi
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82663998
S2370802
FIAT/ALFA ROMEO/PEUGEOT
77362092
137
57.5
18.2
フロント
FIAT MULTIPLA 03- BOSCH
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664007
S2372301
VOLVO
1321517
155.2/156.3
62.4/67
18.2
フロント
VOLVO SV50 2.4/T-5 04-
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664016
S2376002
ALFA ROMEO/LANCIA
77363818
116.7
50
17.8
リヤ
159 2.2 JTS 93922S
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664025
S2392201
MERCEDES-BENZ
1644202220・1644200820・164420222064
193.1/194.3
70
21
フロント
BENZ M164 ML
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664034
S2392301
MERCEDES-BENZ
84205320・44205220
140.1/141.3
51.7/59.6
17.9
リヤ
BENZ W164 ML350/500
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664043
S2395401
PEUGEOT/CITROEN
1611293980・425423・1614005880
136.8
51
19
フロント
PEUGEOT/CITROEN
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664059
S2404901
PORSCHE
99735193905・99735193903・99735193907
121
85.8
17
フロント
911 (997) 3.8 CARRERA S
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664068
S2412301
VOLVO/LAND ROVER
LR134692・LR004936
155.1/156.3
66.6/72
19.2
フロント
VOLVO V70(Ⅲ)
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664077
S2413701
SAAB/VOLVO/RENAULT/OPEL/JAGUAR/CITROEN
32017848・93190338・13322091
123
51.9
15.5
リヤ
Vecta C SAAB 9-3
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664086
S2414201
VOLVO
30793539
155.1/156.3
74.9/74.2
20/18.7
フロント
Volvo V70 Ⅲ
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664095
S2417001
BMW
34116852253
171.1/170.1
76.8
19.7
フロント
BMW E70 X5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664104
S2431001
MERCEDES-BENZ
0074207520・0064202820
188.3
80.3/73.3
19.4
フロント
BENZ W204
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664113
S2433301
AUDI/VW
5N0698151C・5N0698151A・5N0698151B
155.1
66.6/71.9
20.6/19.9
フロント
TIGUAN 2.0 TFSI
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664129
S2454101
PORSCHE
98735293901
114.2
73
15.3
リヤ
PORSCHE CAYMAN
オープン
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664138
S2455301
PORSCHE/VW
95535193963・95535193962
209.5
94.3
16.1
フロント
955 CAYENNE 4.8 V8T
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664147
S2455801
CITROEN/PEUGEOT
425477・1617273380
155.2
66.7/71.9
19/18.2
フロント
CITROEN C4 PICASO 07-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664156
S2456301
VW/AUDI
5K0698451C・5K0698451A
109.2
53.3
17.7
リヤ
VW TOURAN 1.4
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82664165
S2469201
RENAULT/MERCEDES-BENZ
440606267R・4154210400・4154210410
95.3
43.9
15
リヤ
RENAULT KANGOO
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664174
S2469301
RENAULT/MERCEDES-BENZ
410601334R
131
62.1
18.7
フロント
RENAULT KANGOO
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664183
S2469701
BMW
34116858047
155.1/154.6
63.9/63.7
19.3/20.3
フロント
BMW F10 523/528
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82664199
S2472101
PORSCHE/VW
95835293900
187.5
79.8
17.2
リヤ
PORSCHE CAYENNE 958 92AM
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664208
S2473801
VW
8V0698151C・5Q0698151K
175.1
69.6
20
フロント
V.W SHARAN 7NCAV
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664217
S2474301
AUDI
4GD698151C・4G0698151D・4G0698151AA
187.9
73.6/73.1
19.4
フロント
Fr. AUDI A4 8K
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82664226
S2476501
PEUGEOT/CITROEN
1623180680
86.8
53
16.5
リヤ
PEUGEOT 308 SW
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664235
S2486781
MERCEDES-BENZ
0054209220・0074206620
165.1
79.4/68.2
20.2
フロント
BENZ GLK350
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664244
S2486901
MERCEDES-BENZ
0004209104・0084200620・4203002
144
71.5
19
フロント
W246 B180 SPORTS
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664253
S2501401
BMW
34116858910・34116850567
156.7/155.8
59.9/57.3
18.2
フロント
BMW F20 116
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664269
S2519202
MERCEDES-BENZ
0004209600・0064203820・74208020
193.1/194.1
64
21
フロント
W166 ML350
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664278
S2519901
BMW
34106859182・34116856193
148.3
70
19.3
フロント
BMW F30/34/20/25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664287
S2521401
AUDI
4H0698451L・4H0698451A
116.6
60/59
17.5
リヤ
Rr. AUDI A8 (4H)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664296
S2521501
MERCEDES-BENZ
0074207720・0064203320
116.2
59.5/49.7
18.5
リヤ
W166 ML350
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664305
S2530701
BMW
34206799809・34206873094
123
45.1/46.4
17.3
リヤ
BMW F20 116/120
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664314
S2532601
MERCEDES-BENZ
0004201405・000420290264・4202902
129
71.3
19.2
フロント
W246 B180 / A176 A200
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664323
S2533101
MINI/BMW
34201543683・34216859917
123.2/123.0
47.7/46.6
15.9
リヤ
Rr. BMW i3 ELECTRIC
オープン
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664339
S2535301
MERCEDES-BENZ
0004209403・0084201320・0004203602
122.4
62.1/55.8
17
リヤ
W205 C class
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664348
S2542901
FIAT
77366538・77365729
149.3
52.5
16.7
フロント
FIAT 500 0.9T
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664357
S2553101
MERCEDES-BENZ
0004200405・0064203620・0074207920
193.1/192.4
72
19.2
フロント
W166 ML350 AMG SPIORT PACK
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664366
S2561701
BMW/MINI
34106878427・34106884492
129
74.6/70.1
18.5
フロント
F45 2 SERIES
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664375
S2564305
AUDI
8R0698151AB・8R0698151K
131.6
77.3
16.7
フロント
Fr. AUDI A5 BREMBO
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664384
S2568303
VW/AUDI
8V0698151D・5Q0698151
160
64.6
20
フロント
GOLFⅦ 1.2/1.4
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664393
S2570201
SMART/MERCEDES-BENZ/RENAULT
410602581R・410605612R
140.2
41.8/40
18
フロント
Fr. MCC SMART
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664409
S2598001
BMW/MINI
34216885529・34216871299
99.7
44.7/37.9
16.8
リヤ
BMW MINI F56
オープン
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664418
S2599701
MERCEDES-BENZ
008420172064・0084201720
127.7(129.3)
82.3
18.6
フロント
Fr. W205 C180/200 AMG LINE
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664427
S571334
PEUGEOT/CITROEN/RENAULT
425490
105
54.5
10.5
リヤ
プジョー 20973
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664436
S571361
VW/AUDI/CITROEN/PEUGEOT/RENAULT
JZW698451B・1H0698451G
87
53
15
リヤ
VW GOLF 20961-15
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664445
S571417
VOLVO
31261185・271702
61.7
56.5
15
リヤ
VOLVO850
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82664454
S571418
VOLVO
31261186・272291
90
53.6
13
リヤ
VOLVO 940/960(90-)21385
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ