横浜ディスプレイミュージアム
ポトスポット
材質
PE、鉄、PS、PP
色
GR
幅(cm)
80
高さ(cm)
37
寸法(Φ×高さH)(cm)
ポット:20×17.5
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82680798
GLA-1518
¥
9,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください