横浜ディスプレイミュージアム
ポトスポット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82680798
品番
GLA-1518
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
材質
PE、鉄、PS、PP
色
GR
幅(cm)
80
高さ(cm)
37
寸法(Φ×高さH)(cm)
ポット:20×17.5