キャンパスソフトリングドット40枚B5
書くとき心地いいコクヨ独自の”やわらかリング”を採用。
書くとき手が当たっても気にならず端まで美しく書けます。
切り取りミシン目入り(ス-S111ATのみ)
折り返せるので、狭い場所でも書きやすくコンパクトに使えます。
カットオフタイプ(ス-S111AT)は、切り取りミシン目入りで切り離しても使えます。
サイズB5
罫幅(mm)7
行数29行
罫A罫(普通横罫)
枚数40枚
中紙寸法縦(mm)252
中紙寸法横(mm)179
中紙上質紙(森林認証紙)
紙厚(g/m2)70
材質(表紙)板紙
材質(リング)オレフィン系樹脂
内容量1冊