セフティグラス(ブルー)
顔にぴったり密着しずれにくい形状です。スポーティーなデザインです。
傷つきにくく、くもり止めレンズ仕様の為ストレスフリーで作業頂けます。
テンプルを4段階に伸ばせるので頭部の形状に合わせ調節可能です。
用途グラインダー作業、研磨・研削作業等で使用する保護メガネ
形状一眼型
レンズ色ブルー
機能防曇、防傷
材質(レンズ)ポリカーボネイト製
内容量1個
顔にぴったり密着しずれにくい形状です。スポーティーなデザインです。
傷つきにくく、くもり止めレンズ仕様の為ストレスフリーで作業頂けます。
テンプルを4段階に伸ばせるので頭部の形状に合わせ調節可能です。