松永トイシ
MGプロ グレー
石材に対する汚染が少なく、硬化後は耐衝撃性・耐候性に優れた弾性体となる石材用接着剤兼シーリング材です。速硬化型で無溶剤でニオイが少なく安心、低温時でも押し出しやすい。
用途
墓石・灯篭など各種石材の接着及び目地入れ、目地シール。
色
グレー(艶なし)
内容量(mL)
333
指触乾燥時間(分)
15(23℃50%RH)
主成分
変成シリコーン
外観
均一ペースト
粘度(Pa・s)
500(23℃)
密度(g/cm
3
)
1.33(23℃)
仕様
へら直し可能時間(35℃85%RH):5分、深部硬化性(24h,23℃50%RH):2.5mm以上
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
3330g
内容量
1箱(10本)
注意
※ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂などには接着しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82696234
-
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください