イヤホン カナル型 レッド HA-FX33X-R [Φ3.5mm ミニプラグ]
メタルハウジング採用
外部からの衝撃をおさえ、不要な振動を低減します
カーボン振動板採用の高磁力ネオジウムドライバーユニット搭載
高精細でキレのある重低音再生を実現します
”エクストリームディープ”バスポート採用
パワフルかつクリアな重低音再生を実現します
”タフ”ラバープロテクター
衝撃に強いエラストマー素材でハウジングをしっかりガードします
付属品シリコンイヤーピースS、M、L、コードキーパー、キャリングケース
色レッド
質量(g)約6.2(コード含まず)
コード長さ(m)OFC約1.2(Y型)、Φ3.5mm24金メッキステレオミニプラグ付
再生周波数帯域(Hz)5~25000
音圧レベル(dB)出力:104/1 mW
インピーダンス(Ω)16
最大許容入力(mW)200(IEC)
イヤホン形状カナル型
内容量1個