~32V型対応テレビ台 AS-GD800L ロータイプ

~32V型対応テレビ台 AS-GD800L ロータイプ 朝日木材加工 (AVAWOOD)

仕様強化ガラス+飛散防止フィルム貼りのダブルセイフティー、ガラス扉+木扉収納スペース 付属品テレビ転倒防止部品、キャスタートレイ 質量(kg)13.5 タイプCLOSE 耐荷重(kg)15 キャスター2色付け替えキャスター(シルバー/クロ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)796×390×318 適合サイズ~32V型 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82704135 ASGD800L
オープン
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする