~70V型対応テレビ台 AS-GD1600H ハイタイプ
仕様強化ガラス+飛散防止フィルム貼りのダブルセイフティー、ガラス扉+木扉収納スペース
付属品テレビ転倒防止部品、キャスタートレイ
質量(kg)29.5
タイプCLOSE
耐荷重(kg)60
キャスター2色付け替えキャスター(シルバー/クロ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×390×418
適合サイズ~70V型
内容量1個
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 2,800 / 税込 ¥ 3,080 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 3,300 / 税込 ¥ 3,630 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
離島 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |