曜日別特売

HDM30-013GD HDMIケーブル ゴールド [3m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]

HDM30-013GD HDMIケーブル ゴールド [3m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] - ホーリック
(1件のレビュー)

HIGH SPEED対応HDMI端子用接続ケーブル(映像・音声←→映像・音声)
高品質のHDMI規格準拠ケーブル
業界標準規格HDMI端子Aタイプ 19ピン標準コネクタ⇔Aタイプ 19ピン標準コネクタ
1本のケーブルで高画質の映像信号と高音質の音声信号を伝送し、制御信号の双方向通信が可能
デジタル映像信号(SD:480i)からフルスペックハイビジョン(フルHD:1080p)画質まで対応
高信頼性と高耐久性を実現する金メッキプラグ採用 接触抵抗が少なく、サビなどの経時変化を抑え、画質の劣化を防ぎます。
ケーブル内部にアルミシールド加工を施し、画質・音質が劣化しません。
OFCケーブル採用 線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制します。
無鉛ハンダ使用 土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど 含まない無鉛ハンダを使用しています。

ゴールドケーブル長(m)3シールドアルミシールドアズワン品番64-6229-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82705413HDM30013GD
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82705413
2024-06-05
用途: モニター出力
自動車・二輪車・自転車関連業

全体的に満足しています。価格も低価格ですが普通に使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする