イヤホン カナル型 ノワール ブラック HP-TWF00 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

イヤホン カナル型  ノワール ブラック HP-TWF00 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス

フィット感を追求した、DDM方式(Dual Diaphragm Matrix)採用のドブルベシリーズ、小型化モデル。
同軸上に配置されたW(2枚)の振動板で鳴らす独自ドライバーの小型化に成功。豊かな低音と、繊細でキレのある中高域により臨場感溢れるハイレゾ音源を再生。
DDM方式ドライバーのツイーター部に円形セラミックピエゾ(圧電素子)の振動板を採用。
ハイレゾ音源特有の超高音域の微小な音源信号が入力されてもセラミックピエゾがしっかり振動し、高剛性ニッケル合金振動板に伝達することで高精細な音の再生を実現します。
DDM方式ドライバーのウーファー部にチタンコーティング振動板を採用。
チタンの高い伝搬速度と高剛性により、広い周波数帯域において特性が安定し、トランジェント(過渡)の優れた低音と伸びのある高音を実現します。
ドライバーの秘密
中心にウーファーからの導音孔を持つ円形セラミックピエゾ(圧電素子:VST)は、 直径が振動板の直径の90%を占め、従来の四角形と比べるとコンパクトでありながら実効面積が向上。その結果ツイーター音圧の向上と超高周波帯域の特性の安定化を実現。
※ VST(Vertical Support Tweeter)Powered by VSTはオーツェイド株式会社の特許技術です。
ディープマウントイヤーピース
ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現。
MMCX端子採用
ヘッド部分はMMCX端子採用でケーブルの脱着が可能。
ナイロン被膜ケーブルを採用。
高編組密度構造により、上質で屈曲性、弾力性に優れるナイロン被膜ケーブルを採用。
拘りの45度型プラグ
U型でもない、I型でもない、拘りの45度型プラグは、縦にも横にも強い丈夫な設計です。

付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、収納ケース×1、ケーブルクリップ×1、クリーニングクロス×1、取扱説明書/保証書×1、 型式ダイナミック型+ピエゾ型(DDM方式) ブラック 質量(g)約18(ケーブル含む) 再生周波数帯域(Hz)20~40000 音圧レベル(dB)出力:98±3/mW ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ インピーダンス(Ω)32 ドライバ種類ダイナミック振動板Φ9.5mm(チタンコーティング)+ピエゾ振動板Φ10.5mm 最大入力(mW)5 イヤホン形状カナル型 プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82707057 HPTWF00K
オープン
25,980
28,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする