イヤホン カナル型 ホワイト RP-HJE360-W [Φ3.5mm ミニプラグ]

イヤホン カナル型  ホワイト RP-HJE360-W [Φ3.5mm ミニプラグ] Panasonic(パナソニック)

優しい装着感と高音質再生を実現
バランスのよい高音質を実現する直径9mmドライバーユニット
Φ9mmドライバーユニット採用バランスのよい高音質を実現
優しい着け心地で耳に快適フィットするラウンドキャップ&ラウンドフォルム
耳にやさしくフィットし、長時間着けても快適
気密性を向上させて、音漏れを低減するロングポート&ロングイヤーピース
耳奥でしっかりフィットし音漏れを低減。電車の中でも安心。

仕様入力コードリッツ線 付属品イヤーピース(XS/S/M/Lサイズ), スマートコードホルダー 型式密閉型ダイナミック・ステレオインサイドホン ホワイト 質量(g)約12.5(コード含む)、約2.5(コード除く) コード長さ(m)約1.2 プラグステレオミニプラグ(直径3.5mm、L型、24K金メッキ) 再生周波数帯域(Hz)6~24000 インピーダンス(Ω)14 ドライバーユニット(Φmm)直径9.0 最大入力(mW)200 音圧感度(dB/mW)93 イヤホン形状カナル型 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82707285 RPHJE360W
オープン
1,798
1,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする