イヤホン カナル型 E series MATT SILVER FI-E2DALCS [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]
VGP2017SUMMERにて「金賞」を受賞したハイレゾイヤホン「E2000」に待望のリモコン付きモデルが登場!
付属品シリコンイヤーピース(EタイプBLACK / BLACK-RED 5サイズ)、イヤーフック、ポーチ
材質アルミニウム シルバーアルマイト仕上
型式ダイナミック型
色マットシルバー
質量(g)13
コード長さ(m)1.2
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)6.4
音圧感度(dB/mW)102
ケーブル種類OFCケーブル
イヤホン形状カナル型
内容量1個