ブックシェルフスピーカー ブラックアッシュ SPEKTOR2B [2本 /2ウェイスピーカー]
SPEKTORシリーズ用に専用設計された新ウーハー・ユニット
SPEKTORシリーズでもウーハーの振動板として採用されているのは、DALIのトレードマークとも言えるウッド・ファイバー・コーンです。このユニークなコーン素材は、きめ細かなパルプ繊維と木繊維の混合物で形成されています。ウッド・ファイバー・コーンは、ウーハーの振動板として最適な軽さと強度を持つだけではなく、ランダムな木繊維によって、あえてコーン表面を凹凸のある不均一な状態とすることで、コーン自体からの不要な共振を最小限に抑え、良好な低域特性を実現するという役割があります。さらに、SPEKTORシリーズのために、低損失サスペンション、フレーム、磁気回路などのすべての要素を改良し、モデルに応じた最適化を行いました。
シルク・ドーム・ツィーターと新開発のフロント・プレート
ツィーター・ユニットは高い精度で高音域を表現するために、非常に高速なピストン・モーションを必要とします。そのために、SPEKTORのツィーターは、超軽量のシルク繊維をベースにしています。質量は実に0.056mg/mm2、現在あるほとんどのソフト・ドーム・ツィーターと比較して、半分以下の質量となっています。またシルク・ドーム・ツィーターの素晴らしさは、高音域の最も低い部分、ミッドレンジに近い部分を美しく再生する能力にあります。これにより、ツィーターとウーハーのシームレスなつながりが実現されます。また、新開発のツィーター用フロント・プレートは、色付けのないサウンドと優れた拡散性を実現しました。
アンプ・フレンドリー
DALIのスピーカーは共通の設計コンセプトとして、インピーダンス特性をなだらかなものにしています。これはアンプにかかる負荷を低減し、安定した動作を実現するためのものです、本格的なHi-Fiアンプからミニ・システムまで、アンプの持つポテンシャルを発揮しやすい設計となっております。
構成 :2way
周波数特性(+/-3dB):54Hz~26.0kHz
クロスオーバー周波数:2.6kHz
入力感度(2.83V@1m):84.5dB
インピーダンス:6Ω
推奨アンプ出力:25~100W
ツイーター:25mmソフトドーム
ウーハー:130mm (5.25”)
エンクロージャータイプ:バスレフ型
バスレフチューニング周波数:51.5Hz
ターミナル:シングル
防磁対応:なし
1本あたりの外形寸法(H×W×D):292mm×170mm×238mm
1本あたりの質量:4.2kg
付属アクセサリー:ラバーフット