テレビラック 推奨テレビサイズ~26V ホワイト AS-KAD590-W

テレビラック 推奨テレビサイズ~26V  ホワイト AS-KAD590-W 朝日木材加工 (AVAWOOD)

安心安全。Wガードガラス
優れた収納力
HDDやゲーム機、ルーター、電源タップなどごちゃつく機器をスッキリ収納

付属品転倒防止器具、キャスタートレイ 質量(kg)8.5 ホワイト、飛散防止フィルム;クリア 耐荷重(kg)10.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×290×341.5 適合サイズ~26V型 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82712386 ASKAD590
オープン
6,798
7,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする