KEF LSX 壁掛けブラケット KEFB1WallBracket
壁掛けもエレガントにB1ウォールブラケットを使うと素早くエレガントにLSXを壁に取り付けることが可能ですケーブルマネジメントシステムやLSXを横または下に90度回転させることができる調節可能なマウントシステムを特徴としますすばやく設置できるB1ウォールブラケットはLSX自体と同じ「プラグアンドプレイ」ですパフォーマンスを最大化しながら、LSXをリスニング環境に簡単にインテグレートできます
適合LSX II、LSX
セット内容2本ペア
色ブラック
ねじ1/4インチ
角度(°)40(下向きチルト)、90(横方向)
内容量1個