センタースピーカー T301C ブラック T301cSINGLEPACK [1本]

センタースピーカー T301C ブラック T301cSINGLEPACK [1本] KEF(ケーイーエフ)

T301は、その超薄型ドライバで、厚さわずか3.5cmのスピーカーに非常に多くのパンチある迫力サウンドでお楽しみ頂けます。
Tシリーズの大型モデルでは、高性能25mmベントトゥイーターと2台の115mm超薄型ベースおよびミッドレンジドライバーを組み合わせて、さらに大きなサウンドを実現しています。

質量(kg)1.5 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×140×35 周波数(kHz)クロスオーバー:1.7 周波数特性80Hz-30kHz 最大出力110(SPL) 入力(W)アンプ:T10-150 スピーカーユニット2×115mm (4.5in.) dual layer MF、25mm (1in.) aluminium HF インピーダンス(Ω)8 音圧感度(dB)[2.83V/1m]88(floor stand mount) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82713445 T301CSINGLEPACK
オープン
59,980
65,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする