T101cSINGLEPACK センタースピーカー T101C ブラック [1本]

T101cSINGLEPACK センタースピーカー T101C ブラック [1本] KEF(ケーイーエフ)

画面の映像と連動した迫力の3Dサウンドが部屋中を満たします。

質量(kg)1 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×140×35、center mode:140×330×35 周波数(kHz)クロスオーバー:1.7 周波数特性80Hz-30kHz 最大出力107(SPL) 入力(W)アンプ:10-100 スピーカーユニット115mm (4.5in.) dual layer MF、25mm (1in.) aluminium HF インピーダンス(Ω)8 音圧感度(dB)(2.83V/1m)90(wall mount)、87(floor stand mount) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82713454 T101CSINGLEPACK
オープン
39,980
43,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする