サテライトスピーカー T301 ブラック T301PAIRPACK [2本]
T301は、その超薄型ドライバで、厚さわずか3.5cmのスピーカーに非常に多くのパンチある迫力サウンドでお楽しみ頂けます。
Tシリーズの大型モデルでは、高性能25mmベントトゥイーターと2台の115mm超薄型ベースおよびミッドレンジドライバーを組み合わせて、さらに大きなサウンドを実現しています。
質量(kg)1.5
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×140×35
周波数特性80Hz-30kHz
最大出力110(SPL)
入力(W)アンプ:10-150
スピーカーユニット2×115mm (4.5in.) dual layer MF、25mm (1in.) aluminium HF
インピーダンス(Ω)8
音圧感度(dB)[2.83V/1m]88(floor stand mount)
内容量1個