T2SUBWOOFER サブウーファー T2 ホワイト [1本]
T-2サブウーファーは、そのサイズに匹敵する低音パワーでリアルなベースサウンドを提供します。
T-2は、そのコンパクトな寸法のおかげで、250 WのD級アンプと250 mmドライバを搭載し、高速で均一に分散された壊滅的に正確な低音を提供します。
仕様内蔵ボリュウム:12.7 Litres
質量(kg)13
色ホワイト
タイプパワーアンプ:250 Watts bulit-in- Class-D
電源(V)100-240ac~(50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×370×177
入力RCA phono socket
周波数特性30Hz-250Hz
最大出力110dB(SPL)
スピーカーユニット1×250mm
内容量1個