T101cSINGLEPACK センタースピーカー T101C ホワイト [1本]
画面の映像と連動した迫力の3Dサウンドが部屋中を満たします。
質量(kg)1
色ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×140×35、center mode:140×330×35
周波数(kHz)クロスオーバー:1.7
周波数特性80Hz-30kHz
最大出力107(SPL)
入力(W)アンプ:10-100
スピーカーユニット115mm (4.5in.) dual layer MF、25mm (1in.) aluminium HF
インピーダンス(Ω)8
音圧感度(dB)[2.83V/1m]90(wall mount)、87(floor stand mount)
内容量1個