センタースピーカー PLATINUM(プラチナム) PLATINUM-F6-R [1本(2本注文のみ受付) /3ウェイスピーカー]
スタイリッシュなデザインに英国の伝統が息づく
プラチナム ― 名門TANNOYから。
精悍でモダンなエンクロージャーデザイン。
重厚なアルミ削り出しウェーブガイドに組み込まれたUKらしいクラシカルなシルクドーム。
クールなスタイリッシュさの中にも、しっかりと息づく伝統と格式。それがプラチナムです。
カラーレーションを抑える堅牢なエンクロージャー
キャビネットには、広範な内部ブレーシング(添木加工)をおこないキャビネット自身の不要な振動を抑え、音への色付けを最小限に抑えています。リアに設置されたバスレフポートは豊かで深い低音を引き出します。
高品位な24K金メッキ仕上げの大型スピーカー端子
極太の高級スピーカーケーブルも接続できる、バナナプラグ・Yラグに対応した大型スピーカー端子を採用しています。
インテリアに調和する高品位な仕上げ
リスニング空間に調和するモダンなデザインもPlatinumの魅力です。スムーズなフォルム、サテンフィニッシュのマットな色調、TANNOYであることを主張する木目調のベース部、キャビネットに被せてジッパーで固定するジッパークロスグリルは遊び心に溢れるデザインで、グリルのフレームを無くすことで音質の劣化も最小限に防ぎます。まさに「モダン&スタイリッシュ」の体現です。
Designed and engineered in the U.K.
すべてのデザインと設計は英国で行っています。
内容量1個