ブルートゥースイヤホン カナル型 レッド HP-R100BTR [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth /ハイレゾ対応]

ブルートゥースイヤホン カナル型  レッド HP-R100BTR [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth /ハイレゾ対応] - ラディウス

ワイヤレス接続でもハイレゾ相当の高音質
HP-R100BTは高音質コーデック「LDAC」「aptX HD」に対応しており、ワイヤレス接続でハイレゾ相当の高音質を再生することができます(接続するオーディオ機器が各コーデック伝送に対応している必要があります)。
LDAC
従来のコーデック「SBC」のビットレートが328kbpsであるのに対し、「LDAC」は最大990kbpsで96kHz/24bitまでの楽曲データに対応可能。「SBC」と比べ最大約3倍の情報量を伝送し、ハイレゾコンテンツも原音のまま細かい表現まで忠実に再現された音質をBluetoothで楽しめます。
aptX HD
ビットレートが最大576kbpsで、48kHz/24bitまでの楽曲データに対応可能。「SBC/AAC/aptX」と比べより繊細に楽曲を再現することができます。「LDAC」は楽曲データによってビットレートが変動するのに対し、「aptX HD」は固定であるため、「LDAC」に比べ接続が安定し遅延が少ないという優位性を持ちます。
多彩なオーディオコーデックに対応
「LDAC」「aptX HD」のほか、一般的なコーデックである「SBC」「AAC」に加え、低遅延コーデック「aptX/aptX Low Latency(以下aptX LL)」に対応しています。
「aptX」 ではSBCと比べ遅延量を1/3程度に低減。更に低遅延の「aptX LL」は、遅延量が40ms(0.04秒)未満と極めて低く、対応機種のヴィジュアルメディアとオーディオ機器の音声との同期性を飛躍的に高めます。人の脳は一般的に100ms以下の遅延を感じにくいため、「aptX/aptX LL」を利用することで特に動画視聴やゲーム等で高品質なワイヤレスユーザー体験をすることが可能になります。多彩なコーデックに対応しているHP-R100BTでは、使用シーンや接続機器に合わせて常に最適な音楽再生が可能です(接続するオーディオ機器が各コーデック伝送に対応している必要があります)。
素材の特徴と向き合いデザインされたイヤホン筐体
イヤホン筐体の材質には不要な振動を抑制する高剛性のアルミニウムを採用。切削加工によるイヤホン部の形状はカーブにこだわり、金属特有の物理的強度の高さを強調。さらに、アルマイト(陽極酸化)処理を施すことによりアルミニウムの持つ美しさを引き出しつつ、汚れへの強さや耐久性の高さという機能性を実現しています。最も軽い金属の一つであるアルミニウムを採用したコンパクトで無駄のない形状のイヤホンのため、長時間装着していても不快感を感じることなく音楽をお楽しみいただけます。
ハイレゾ相当音質の再生を実現する高性能小型ドライバーを搭載
「LDAC/aptX HD」で伝送される音質を十分に発揮するため、40kHzまでのハイレゾ再生が可能な高性能小型ドライバーを搭載。アルミボディを活かした伸びのある高域と、小柄ながらも力強い低域再生を実現します。
ディープマウントイヤーピース
フィットするエリアが広い形状を独自開発。やさしい装着感と豊かな低音再生を実現します。
安定装着のクリップ付き
バッテリーケースへの着脱が可能なクリップを付属しています。襟元等にバッテリーケースを固定することで、安定した装着が可能です。
ハンズフリー通話対応
Bluetooth HFP/HSP対応のスマートフォンでハンズフリー通話が可能です。また、ボリューム操作/再生/停止/曲送り/曲戻し/受話/終話も行えます。
簡単ペアリング機能
最大5台までのマルチペアリング対応
2台同時接続可能なマルチポイント対応
SCMS-T対応

イヤホン形状カナル型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82715633HPR100BTR
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする