iPhoneシリーズ対応 置くだけスピーカー ISP-01

iPhoneシリーズ対応 置くだけスピーカー   ISP-01 ミヨシ

縦置きと横置きどちらでも使用可能。
軽量でエコロジーな紙素材を採用。
USB電源採用のため、家庭ではACアダプタ、外出先ではモバイルバッテリーで動作させるなど幅広いシーンで使用可能。
レトロ感のあるステレオ風デザイン採用

材質紙、ABSなど 質量(g)約429 出力(W)スピーカー:3×2 電源(V)USB DC 5/1A(USB ACアダプタまたはモバイルバッテリーが必要です) 対応機種iPhoneシリーズまたは底辺にスピーカーがあり、W75mm×D15mm×H165mm以下のサイズのスマートフォン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×65×200(ダイヤルを除く) 出力電流(mA)定格:200 保証期間お買い上げ日より6ヶ月(レシートなどの購入証明が必要です) ケーブル長(cm)約60 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82715834 ISP01
オープン
3,798
4,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする