センタースピーカー Bowers&Wilkins マット・ブラック HTM6S2AE/MB [1本]
HTM6S2 Anniversary Edition
Anniversaryシリーズでは、並列にしたバイパスコンデンサが使用されています。これらはMundorfによって特別に処理されたもので、最近発売された700 Signatureシリーズに使用されていました
トゥイーター用およびミッドレンジ用コンデンサの高域側は、新しく開発された部品でアップグレード
トゥイーターサラウンドに刻まれた新しいAnniversaryロゴ
コンパクトな高性能センターチャネルスピーカー。優れたパワーと並外れた解像度と精度を備えています。
デカップリング・ダブルドーム・トゥイーターと2つの130mmコンティニュアムコーン・ミッド/バスドライバーを搭載。
質量(kg)7.8
色マット・ブラック
周波数(Hz)72-28k±3dB
周波数範囲(Hz)-6dBat42and33k
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×480×255(キャビネットのみ)、160×480×279(グリルとターミナル含む)
歪率(%)2次および3次高周波(90dB, 1m)、<1:100Hz - 22kHz、<0.5:200Hz - 22kHz
インピーダンス(Ω)8(最小4.3)
ドライバーユニット(Φmm)1×25 (1インチ) アルミドームトゥイーター、1×130 (5 in) コンティニュアムTM コーン バス/ミッドレンジ
内容量1個