航空機用イヤホン変換アダプタ ブラック AACAD35
航空機内のデュアルプラグを、ミニプラグに変換
航空機の機種によっては、一般的な1つ穴タイプの3.5mmステレオミニプラグと異なり、2つ穴のデュアルプラグと呼ばれるタイプが使用されていることがあります。そのままではイヤホンやヘッドホンを接続することができないため、 本製品を使用して、デュアルプラグを3.5mmミニプラグに変換する必要があります。
色ブラック
質量(g)変換プラグ 約6、収納ケース 約24
プラグ径(Φmm)出力:3.5/テレオミニジャックプラグ、入力:航空機内用3.5/デュアルプラグ
内容量1個