最新のBluetooth5.1テクノロジーを採用したBEANS AIRは、バッテリー消費を最小限に抑えながら、高速ワイヤレス接続を提供します。
1回のフル充電で5時間の再生時間が可能、充電ケースで合計25時間の再生時間が可能。
ナノコンポジットダイアフラム(PU+PEEK 複合素材振動板)を採用し迫力のある低音を再生します。
BEANS AIRはシングルイヤフォン接続が可能です。
イヤフォンには、高感度とクイック起動機能を提供するMEMSマイクデバイスが組み込まれているため、BEANS AIRはシングルでも使用できます。
デバイス機器と簡単自動ペアリング設定。
ペアリング後、ケースからイヤホンを取り出すとわずか3秒で自動的に接続します。
汗や雨に強いIPX5規格の防水機能。
付属品BEANS AIR本体、イヤーチップ=BASS用 x 3(S/M/L)・BALANCE用 X 4(S/M/L)、USB typeーC 充電ケーブル、取扱説明書寸法(mm)充電ケース:(L×W×H )51×44×32、イヤフォン:(L×W×H) 27×15×20(片方)質量(g)充電ケース:28(イヤホン含めると約35)、イヤフォン:3.6(片方)周波数特性20Hz-20000Hz充電時間(時間)(ケース・イヤフォン):約1インピーダンス(Ω)16防水性IPX5BluetoothVer 5.1ドライバーユニット(Φmm)6プロファイルサポート:HFP、HSP、A2DP、AVRCP、AVDTP、AVCTP音圧感度(dB)93±5再生時間(時間)約5、ケース充電:約25(5時間再生+20時間バッテリーケース)、スタンバイ時間:約100対応コーデックサポート:AAC、SBC内容量1個