BEANSAIRTURQUOISEGRE フルワイヤレスイヤホン BEANS AIR ターコイズグリーン   CI-0044 [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth] The Coopidea 82718424

フルワイヤレスイヤホン BEANS AIR ターコイズグリーン CI-0044 [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82718424 品番BEANSAIRTURQUOISEGRE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

最新のBluetooth5.1テクノロジーを採用したBEANS AIRは、バッテリー消費を最小限に抑えながら、高速ワイヤレス接続を提供します。
1回のフル充電で5時間の再生時間が可能、充電ケースで合計25時間の再生時間が可能。
ナノコンポジットダイアフラム(PU+PEEK 複合素材振動板)を採用し迫力のある低音を再生します。
BEANS AIRはシングルイヤフォン接続が可能です。
イヤフォンには、高感度とクイック起動機能を提供するMEMSマイクデバイスが組み込まれているため、BEANS AIRはシングルでも使用できます。
デバイス機器と簡単自動ペアリング設定。
ペアリング後、ケースからイヤホンを取り出すとわずか3秒で自動的に接続します。
汗や雨に強いIPX5規格の防水機能。

付属品BEANS AIR本体、イヤーチップ=BASS用 x 3(S/M/L)・BALANCE用 X 4(S/M/L)、USB typeーC 充電ケーブル、取扱説明書 寸法(mm)充電ケース:(L×W×H )51×44×32、イヤフォン:(L×W×H) 27×15×20(片方) 質量(g)充電ケース:28(イヤホン含めると約35)、イヤフォン:3.6(片方) 周波数特性20Hz-20000Hz 充電時間(時間)(ケース・イヤフォン):約1 インピーダンス(Ω)16 防水性IPX5 BluetoothVer 5.1 ドライバーユニット(Φmm)6 プロファイルサポート:HFP、HSP、A2DP、AVRCP、AVDTP、AVCTP 音圧感度(dB)93±5 再生時間(時間)約5、ケース充電:約25(5時間再生+20時間バッテリーケース)、スタンバイ時間:約100 対応コーデックサポート:AAC、SBC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする