ハイセンス用 テレビリモコン RC-TV019HS
メーカーコード設定済みだから設定不要ですぐに使える!
ハイセンス テレビ用
上部に加え、中央にも電源ボタンを搭載
純正リモコンに近いボタン構成
スリムで持ちやすく押しやすい形状
軽くて心地よいクリック感のあるボタン。
ラバーコーティングされているので、さらさらした指触り。
ストラップホール付
2方向のLEDで広角送信
質量(g)約96(電池除く)
電源単四形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約51×227×19
電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)(※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。)
アズワン品番64-9711-62
動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
内容量1個
テレビ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-02-07
- 用途:
- テレビ視聴時
有限会社安比まいたけ 様
(農・林・水産業)
さすが中国製、リモコンだけで3台目、すぐ壊れる。テレビが壊れたら国産に変える。