HDC-H20/BK HDMIケーブル ブラック [2m /HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]

HDC-H20/BK HDMIケーブル ブラック [2m /HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] - ミヨシ

4K30P/フルHD解像度に対応のHDMIケーブル
直径4.5mmのスリムケーブル
3D映像対応で立体的な3D映像を伝送可能
各社HDMIリンク機能対応
ARC(オーディオリターンチャンネル)対応
HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応
金メッキコネクタ採用

ブラックケーブル長(m)2プラグ形状Aコネクタ(19ピン・オス)―Aコネクタ(19ピン・オス)ケーブル径(Φmm)4.5伝送速度(Gbps)最大:10.2対応解像度4K30P/フルHDケーブル種類スリムタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82719106HDCH20BK
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする