Lightningイヤホン インナーイヤー型 ピンク OWL-EPLT02-PK [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子]

Lightningイヤホン インナーイヤー型  ピンク OWL-EPLT02-PK [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子] OWLTECH(オウルテック)

Lightningコネクタから音楽が聴ける
イヤホンジャック非搭載のiPhoneでも手軽に有線で音楽を聴くことができます。Bluetoothイヤホンでは遅延が気になる音楽ゲームをプレイする時でも、音の遅れが発生しないので思いっきり楽しむことができます。
セミオープンタイプ
長時間の使用でも疲れにくく、また、周囲からの音がしっかり聞こえるため、屋外で使用しても安全性に優れます。
耳から落ちにくいイヤーピース
耳から落ちにくいイヤーピースが、S/M/Lの3サイズ付属します。耳のサイズに応じて付け替えて頂くことが可能です。※Mサイズ装着済み
リモコン&マイク付き
リモコンとマイクが付いているため、ハンズフリー通話、音楽再生、停止、選曲、音量調整、ボイスコントロールが手軽に操作できます。
Apple認定 MFi認証取得
本製品は、「Made for iPod/iPhone/iPad」認定製品です。iOSのアップデートがあっても、安心してご利用いただく事が出来ます。
安心の1年間保証
本製品は1年間保証付きです。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、無償で修理または新品交換を保証いたします。 お客様に安心してお使いいただけるように、品質だけでなくサポート体制も重視しております。

付属品
イヤーピース(S / M / L):各2個 (Mサイズは装着済み)
保証書
対応機種
Lightningコネクターを持つiPhone、iPad、iPodなどのスマートフォン / タブレット
iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14、
iPhone SE(3rd generation)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、
iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、
iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、
iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、
iPhone 8 Plus 、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、
iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6
iPhone 5s、
iPad (9th generation)、iPad (8th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)、
iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st generation)、iPad Air (3rd generation)、iPad Air2、iPad Air、
iPad mini (5th generation)、iPad mini4、iPad mini3、iPad mini2、
iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad (5th generation)、
iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)
質量(g)約13 ケーブル長(m)約1.2(Y字型) 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)20~20k 音圧レベル(dB)出力:92 ± 3 コネクタLightningコネクター インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)13 イヤホン形状インナーイヤー型 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82719544 OWLEPLT02PK
オープン
4,298
4,728 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする