リビングボード ハミレックス B-2333

リビングボード ハミレックス  B-2333 HAMILeX(ハミレックス) リビングボード ハミレックス  B-2333 HAMILeX(ハミレックス)

付属品棚板3枚 質量(kg)約69 耐荷重(kg)底板:80 天板耐荷重(kg)80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1710×520×507 棚板耐荷重(kg)30 総耐荷重(kg)200 内容量1個
関連資料: (0.24MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送ができかねます。
※工事現場への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82720576 B2333
オープン
62,980
69,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする