オーディオラック ハミレックス A-1415

オーディオラック ハミレックス  A-1415 HAMILeX(ハミレックス) オーディオラック ハミレックス  A-1415 HAMILeX(ハミレックス)

付属品棚板4枚 質量(kg)約60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)594×580×1207 総耐荷重(kg)150 内容量1個
関連資料: (0.31MB)
注意
※工事現場への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82720637 A1415
オープン
57,980
63,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする