aptX Low Latency(低遅延)対応Bluetooth送受信ユニット RPTM-BTLLTR

aptX Low Latency(低遅延)対応Bluetooth送受信ユニット   RPTM-BTLLTR プリンストン

1台で2役。Bluetooth送信機、受信機どちらにも設定可能、aptX Low Latency(aptx LL)に対応、2台同時接続可能、音声バイパス/スプリット機能に対応、自動再接続機能、Bluetooth5.0(Class1)に対応

電源USB給電/内蔵リチウムバッテリー 適合規格Bluetooth5.0(Class1) 通信距離(m)約50 入出力端子音声:3.5mmステレオミニジャック 対応コーデックSBC/aptX/aptX Low Latency 対応プロファイルA2DP、AVRCP(Rxモードのみ) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82721407 RPTM-BTLLTR
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする