ストリーマー(ネットワークトランスポート) ZEN-Stream

ストリーマー(ネットワークトランスポート)   ZEN-Stream iFi Audio(アイファイオーディオ)

【猛スピードのテクノロジー】
「Active Noise Cancellation II」を搭載した超高速USB3.0ポートを2個装備
「iPurifier」内蔵のS/PDIF出力端子
「Silent Power」テクノロジーを搭載した電源
「Volumio」のオープンソースを出発点に開発し、iFiが独自にコーディングして最適化したことで、限界を知らない最高に純粋なストリーミングソフトウェアを実現
LANとWi-Fi(802.11ac、5GHzで100Mbps)上でPCM384/DSD256に対応した最先端の製品である理由の背後には、こういった要因があります。
【様々なストリーミングサービス】
Spotify ConnectとTIDAL Connectを使用して、Spotify、TIDALから直接ストリーミング
DLNAでの動作が保証されたストリーミングアプリを使用可能(iFi独自のアプリもまもなくリリース予定!)
AirplayとChromecast※とともに使用可能(AppleとAndroidの機器から簡単にストリーミングできます)
Roon Ready対応(基本的にはどのようなDACにもRoon対応が可能)
Sygnalist HQPlayer NAA動作が可能
Chromecastは今後のアップデートで利用可能予定

寸法(mm)158×100×35 消費電力(W)無信号~6、最大~10 出力USB3.0-Aポートx2、S/PDIF同軸RCA 本体質量(g)578 入力電圧(V)DC9/1.8A-15/0.8A 入力Wi-Fi / LAN/ USB-HDDなどのストレージ 保証期間12ヶ月 対応フォーマットPCM384kHz/32bit, DSD256 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82722457 ZENSTREAM
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする