ハイトモジュール マットブラック MXT90 [2本 /フルレンジ(1ウェイ)スピーカー]
新世代のイマーシブサウンド体験
映画を観るときも、ゲームをプレイするときも、音楽ストリーミングサービスで3Dサウンドを聴くときも、あなたのホームシアターにMXT90があれば、立体的で臨場感に溢れるイマーシブサウンドを存分に楽しむことができます。
シームレスなサラウンド空間
MXT90は、他のMonitor XTシリーズのスピーカーと同様に「Legendシリーズ」や「Reserveシリーズ」など、Polk Audioのハイエンドスピーカーを開発したチームによって緻密に設計されています。そのため、Monitor XTシリーズとの組み合わせにおいては完璧な音色のマッチングを実現しており、シリーズ内のどのスピーカーと組み合わせても、シームレスにつながる理想的なサラウンド空間の再現が可能です。
スピーカーの上、または壁に掛けて設置
MXT90は、Monitor XTシリーズのブックシェルフスピーカー「MXT20」および、フロアスタンディングスピーカー「MXT60」、「MXT70」の上に載せて使うことができます。この場合、MXT90が再生するハイトチャンネルのサウンドは天井に反射してリスニングポイントに届きます。また、背面のキーホールスロットを使って壁面の高い位置に取り付けることもできます。
MXT90を使うには
MXT90をサラウンドシステムのハイトチャンネルとして使用するには、7ch以上のパワーアンプを備え、Dolby Atmos、DTS:X、Auro-3Dなどのイマーシブオーディオのデコードに対応するAVアンプが必要です。
Other Features
アンプへの負荷が軽い高感度設計
音質への影響が小さく、見た目にもクリーンなグリル
5年間の製品保証
初めてのスピーカーにもオススメ!手ごろでも”高音質”なモデル
米Polk Audioのスピーカーが、国内のオーディオファンの間で好評を博している。その勢いをさらに加速させるであろうシリーズが、ラインナップで最も手ごろな「Monitor XT」である。
その実機を体験したところ、手ごろなプライス、ラインナップの豊富さ、そして音質の良さという、大きく3つの点に驚いた。日本再上陸に合わせて登場した「Reserve」と、続いて発売された兄弟機「Signature Elite」も手の届きやすいスピーカーだったが、本シリーズはさらに下のレンジに属している。
またラインナップも豊富で、ブックシェルフスピーカーは2タイプ、フロアスタンディングタイプも2タイプから選べる。加えて、2種類のセンタースピーカー、ハイトモジュールスピーカー、2種類のサブウーファーといった、全9モデルが用意されている。
そして最後に、これがいちばん大切なことであるが、予想を超えるしっかりとした音質を持っていた。つまり「安かろう悪かろうではない」ではないスピーカーなのだ。コストパフォーマンスの高さで、本機を上回るモデルは少ない思う。
文:土方久明
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。