ブルートゥースイヤホン カナル型 AudioComm イエロー HP-W155N [マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth]

ブルートゥースイヤホン カナル型 AudioComm イエロー HP-W155N [マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth] - オーム電機

雨、汗、シャワーなどの水に強いIPX5防噴流仕様(完全防水ではありません)
Bluetooth5.1対応、最大約10mの範囲内でスマートフォンなどとワイヤレス通信ができます
イヤホンはホールド性に優れたイヤーフック付き
操作感覚が指先で分かるイヤホン一体型プッシュ式ボタン
ボタンで音楽再生/一時停止、音量調節、選曲スキップ、着信応答などの操作が可能
同時に2台のスマートフォンを待ち受けできるマルチポイント機能搭載
再生・通話は、約4時間の連続使用が可能(充電時間は約1時間)
microUSB充電(専用充電コード付属)

付属品専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L、Mは本体に装着済み)、イヤーフック(S・M・L、Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書、型式ダイナミック型質量(g)約16.5電源(V)DC5(USB給電:microUSB入力端子)コード長さ(mm)約450外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン単体:48×19×10(イヤーチップ・イヤーフック部分除く)通信方式BluetoothVer.5.1バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 55mAh)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)充電時間(時間)約1(残量ゼロからフル充電まで)動作湿度(%)20~80(結露なしにて)通話可能時間(h)約4(50%音量)再生可能時間約4(50%音量)指向性【マイク指向特性/感度】全指向性/-42dBインピーダンス(Ω)16防水性IPX5/防噴流形(いかなる方向からの水の噴流によっても有害な影響を受けない)音圧感度(dB)97変調方式FHSS/周波数帯域:2.402~2.480GHz通信距離(m)見通し:最大約10(Class2)動作温度範囲(℃)0~40ドライバー径(Φmm)10連続待受時間約15時間対応コーデックSBCマルチポイント同時待受:最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP内容量1個
注意
※心臓ペースメーカーを使っている時は装着部位から22cm以上離してください。電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82724313HPW155N
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする