中古PC IPAD WI-FI 128GB [第5世代]
タブレットの王道APPLE iPad!
型番(CPU)APPLE A9
メモリー容量2GB
ストレージ(ストレージ1)eMMC、(ストレージ2)なし
容量(GB)eMMC:128
内蔵グラフィックスなし
光学ドライブなし
インターフェイスBluetooth WEBカメラ(背面カメラ800万画素,前面カメラ120万画素) TOUCH ID
ネットワークタイプ無線LAN
OSiPadOS
ディスプレイ9.7
解像度2048×1536(X×Y)
内容量1台
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、塗装禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品


