中古PC TOUGHPAD FZ-Y1
希少!当時の価格から考えると恐ろしい安さ!4Kタブレット!
使用CPUCore i7
型番(CPU)5600U
メモリー容量16GB
ストレージ(ストレージ1)SSD、(ストレージ2)なし
SSD256GB
内蔵グラフィックスintelGraphics/AMD FirePro M5100
光学ドライブなし
インターフェイスMini DisplayPort HDMI Bluetooth メディアスロット(SD) WEBカメラ
ネットワークタイプ無線LAN
OSWindows 10 Pro
ディスプレイ20
解像度3840×2560(X×Y)
内容量1台
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、塗装禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品


