アウトドア フォールディングチェア 【HABUL - ハブル -】

アウトドア フォールディングチェア 【HABUL - ハブル -】 - ホームテイストアウトドア フォールディングチェア 【HABUL - ハブル -】 - ホームテイストアウトドア フォールディングチェア 【HABUL - ハブル -】 - ホームテイストアウトドア フォールディングチェア 【HABUL - ハブル -】 - ホームテイストアウトドア フォールディングチェア 【HABUL - ハブル -】 - ホームテイストアウトドア フォールディングチェア 【HABUL - ハブル -】 - ホームテイストアウトドア フォールディングチェア 【HABUL - ハブル -】 - ホームテイストアウトドア フォールディングチェア 【HABUL - ハブル -】 - ホームテイスト

アウトドアフォールディングチェア!
ベージュとカーキの2色はキャンプ用品にはもってこいの色味で大活躍間違いなしです!
収束型に収納可能なので、持ち運びが便利です
生地は取り外し可能で汚れても洗濯出来ます!
キャンプやレジャーにはもちろん、お部屋やお庭でちょっとしたチェアにもお使い頂けます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)73.5×81×98質量(kg)4材質スチール(粉体塗装) ポリエステル コットンタイプ折りたたみ式内容量1セット(2脚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82727339SH-01-ODFC-KHカーキ
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82727348SH-01-ODFC-BEベージュ
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする