イオンドリンクの素シュガーレス

イオンドリンクの素シュガーレス フードケア イオンドリンクの素シュガーレス フードケア イオンドリンクの素シュガーレス フードケア イオンドリンクの素シュガーレス フードケア イオンドリンクの素シュガーレス フードケア イオンドリンクの素シュガーレス フードケア
(1件のレビュー)

体に必要な水分と電解質を補給。
水分だけでなく失われたイオン(電解質)も効率よく補給できます。
体液に近い浸透圧です。(276mOsm/kg・H2O)
シュガーレスです。(糖類0g)
カロリーオフです。(10kcal/100mL:1L溶解時)
水1Lに1袋溶かすだけで簡単に作れます。

原材料マルチトール、食塩、コンブエキス、パラチノース、調味料(アミノ酸)、酸味料、塩化K、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、乳酸Ca、炭酸Mg、香料、着色料 アレルギー該当なし(特定原材料等27品目) 商品タイプ粉末タイプ 内容量1ケース(100袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※本製品は日本国内のみの販売とさせていただきます。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82732993 - スポーツドリンク風味
10,300
9,898
10,690 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82733009 - もも風味(無果汁)
10,300
9,798
10,582 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82733018 - りんご風味(無果汁)
10,300
9,798
10,582 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82733027 - 白ぶどう風味(無果汁)
10,300
9,798
10,582 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82733036 - ゆず風味(無果汁)
10,300
9,898
10,690 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
82732993
2024-05-23
用途:
立ち仕事中の水分補給に
サービス業

割引サービスのタイミングを見計らい、思い切って購入しました。
商品紹介ページでは5種類の味の写真が表示されていますが、スポーツドリンク風味のみです。(香味の項目にはスポーツドリンク風味と記載されていますし、レビューページでもはっきりスポーツドリンク風味とありますが、購入時にはわかりにくかったです)
味については、おいしく飲めています。(多少味に物足りなさを感じますが、一般的なスポーツドリンクと同じように飲めます。ドラッグストアで扱っている安価なペットボトルのスポーツドリンクよりも味はしっかりついています)
活動時間的に500mlでは少し足りなかったので、1リットル分量なのもちょうどよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする