曜日別特売

水性ウッドステインEX

水性ウッドステインEX - アサヒペン水性ウッドステインEX - アサヒペン水性ウッドステインEX - アサヒペン水性ウッドステインEX - アサヒペン水性ウッドステインEX - アサヒペン水性ウッドステインEX - アサヒペン水性ウッドステインEX - アサヒペン水性ウッドステインEX - アサヒペン
(1件のレビュー)

木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています!
防虫、防腐、防カビ効果があり、長期間木部を美しく保ちます!
撥水剤の配合により長期間撥水性を維持し、木部を保護します!
水性で塗りやすく、低臭タイプの木部専用塗料です。
安全性に配慮した薬剤を使用しています。

用途ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン木製品、家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品主な用途ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン木製品、家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品使用場所屋内外特性耐候性、防腐、防カビ、防虫、撥水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82735443-1缶(0.2L)透明(クリヤ)
910
599
659(税込)
3日以内出荷
82735459-1缶(0.2L)オーク
910
599
659(税込)
3日以内出荷
82735468-1缶(0.2L)パイン
910
599
659(税込)
3日以内出荷
82735477-1缶(0.2L)ライトオーク
910
599
659(税込)
翌々日出荷
82735486-1缶(0.2L)ウォルナット
910
599
659(税込)
翌々日出荷
82735495-1缶(0.2L)マホガニー
910
599
659(税込)
3日以内出荷
82735504-1缶(0.2L)ダークブラック
910
599
659(税込)
3日以内出荷
82735513-1缶(0.2L)ホワイト
910
599
659(税込)
3日以内出荷
82735529-1缶(0.7L)透明(クリヤ)
1,910
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
82735538-1缶(0.7L)オーク
1,910
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
82735547-1缶(0.7L)パイン
1,910
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
82735556-1缶(0.7L)ライトオーク
1,910
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
82735565-1缶(0.7L)ウォルナット
1,910
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
82735574-1缶(0.7L)マホガニー
1,910
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
82735583-1缶(0.7L)ダークブラック
1,910
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
82735599-1缶(0.7L)ホワイト
1,910
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
82735608-1缶(1.6L)透明(クリヤ)
3,460
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
82735617-1缶(1.6L)オーク
3,460
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月26日
82735626-1缶(1.6L)パイン
3,460
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
82735635-1缶(1.6L)ライトオーク
3,460
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
82735644-1缶(1.6L)ウォルナット
3,460
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
82735653-1缶(1.6L)マホガニー
3,460
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
82735669-1缶(1.6L)ダークブラック
3,460
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
82735678-1缶(1.6L)ホワイト
3,460
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
82735687-1缶(3L)透明(クリヤ)
6,030
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
82735696-1缶(3L)パイン
6,030
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
82735705-1缶(3L)ライトオーク
6,030
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
82735714-1缶(3L)ウォルナット
6,030
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
82735723-1缶(3L)マホガニー
6,030
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
82735739-1缶(3L)ダークブラック
6,030
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

水性ウッドステインEX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82735547
2024-06-17
用途: ウッドフェンスDIYに
運輸・通信業

自宅のウッドフェンス制作に使用しました。耐候性も比較的良いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする