曜日別特売
- 水性ウッドステインEX アサヒペン 82735538

※色見本

水性ウッドステインEX

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1缶(0.7L)
色オーク
内容量1缶(0.7L)注文コード82735538品番-
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています!
防虫、防腐、防カビ効果があり、長期間木部を美しく保ちます!
撥水剤の配合により長期間撥水性を維持し、木部を保護します!
水性で塗りやすく、低臭タイプの木部専用塗料です。
安全性に配慮した薬剤を使用しています。

用途
ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン木製品、家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品
色
オーク
主な用途
ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン木製品、家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品
使用場所
屋内外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
耐候性、防腐、防カビ、防虫、撥水

商品説明動画

水性ウッドステインEX

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: ウッドベンチの塗装
その他業種

ウッドベンチの防食・保護のため毎年1回塗装しています。0.2リットル缶1缶で1脚の塗装にちょうど良い量で、使い勝手に優れています。

対象商品 : 82735547
2024-06-17
用途: ウッドフェンスDIYに
運輸・通信業

自宅のウッドフェンス制作に使用しました。耐候性も比較的良いようです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする