淀川建材工業
溶融亜鉛メッキタラップ
用途
マンションの屋上昇降用として
表面処理
溶融亜鉛めっき
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
単重
寸法(Φmm)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82736746
YMT-06
1.59kg
16
400×300
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
82736755
YMT-08
1.8kg
19
300×250
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
82736764
YMT-10
2.01kg
19
400×250
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
82736773
YMT-13
2.22kg
19
400×300
¥
2,850
取扱い終了
返品不可
82736789
YMT-17
2.66kg
22
300×300
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
82736798
YMT-19
2.94kg
22
400×300
¥
3,450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください